Chasse goupilles Rennsteig 450 006 0, Diamètre: 6 mm | Longueur: 150 mm
Chasse-goupilles Standard
Voir les informations techniquesRéférences
Rennsteig :450 006 0
Rubix :7510-5249101
Fabricant :9R 450 006 0
EAN :4049002002854

Détails articles : CHASSE GOUPILLE D.6 150MM
Points forts
-Pour chasser ou retirer les boulons, rivets, goupilles fendues ou autres fixations des trous de passage
Autrement pour fraiser avec précision les fixations susmentionnées dans la surface de la pièce à travailler
Acier à outils fortement allié, trempé et revenu sur toute sa surface
Tête d'impact de sécurité spéciale empêchant l'éclatement du matériau et
la déformation
de la pièce à travailler
.br>Déformation
Haut polissage selon un procédé optimisé - aucun chrome n'est nécessaire
Durci sur toute la surface pour une transmission optimale de la force
Revêtement par immersion en or
Les bords arrondis évitent d'endommager la pièce
Répond ou dépasse les exigences des normes actuelles (par ex. DIN)
Toutes les pièces métalliques sont approuvées par GS
Autrement pour fraiser avec précision les fixations susmentionnées dans la surface de la pièce à travailler
Acier à outils fortement allié, trempé et revenu sur toute sa surface
Tête d'impact de sécurité spéciale empêchant l'éclatement du matériau et
la déformation
de la pièce à travailler
.br>Déformation
Haut polissage selon un procédé optimisé - aucun chrome n'est nécessaire
Durci sur toute la surface pour une transmission optimale de la force
Revêtement par immersion en or
Les bords arrondis évitent d'endommager la pièce
Répond ou dépasse les exigences des normes actuelles (par ex. DIN)
Toutes les pièces métalliques sont approuvées par GS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Poids | 80 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,80 € HT
/ 10 unités
89,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours