Chasse goupilles SAM 7-100A, Diamètre: 79 mm | Longueur: 170 mm
Chasse-Goupilles Long 4,9 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :7-100A
Rubix :0149-5012063
EAN :3272670413399



Documents
Détails articles : CHASSE GOUPILLE 7-100 A UC 5
Lame longue.
Corps octogonal, tige haute résistance.
Corps octogonal, tige haute résistance.
Points forts
Finition phosphatée : pas de risque d'éclats.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 79 mm |
|---|---|
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 115 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,85 € HT
/ 5 unités
93,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
