Charnière invisible Groom fermetures GR127101, Type: Charniere ac.verni n39 dble act h.175

Charnières simple et double action

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Groom fermetures :GR127101
Rubix :4128-5245249
CHARNIERE AC.VERNI N39 DBLE ACT H.175

Documents

Détails articles : CHARNIERE AC.VERNI N39 DBLE ACT H.175


Ouverture à 180°. Testées à 200 000 cycles. Pour portes lourdes jusqu’à 100 kg. Indémontables grâce aux axes rivetés. Silencieuses grâce aux bagues auto lubrifiantes. Dimensions de 75 mm à 200 mm. Disponibles en différentes finitions : acier, laqué argent et inox.

Informations techniques


Attributs
Typecharniere ac.verni n39 dble act h.175
167,36 HT
/ paire
200,83 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours