Charnière invisible Groom fermetures GR126101, Type: Charniere ac.verni n36 dble act h.150

Charnières simple et double action

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Groom fermetures :GR126101
Rubix :4128-5000357
CHARNIERE AC.VERNI N36 DBLE ACT H.150

Documents

Détails articles : CHARNIERE AC.VERNI N36 DBLE ACT H.150


Ouverture à 180°. Testées à 200 000 cycles. Pour portes lourdes jusqu’à 100 kg. Indémontables grâce aux axes rivetés. Silencieuses grâce aux bagues auto lubrifiantes. Dimensions de 75 mm à 200 mm. Disponibles en différentes finitions : acier, laqué argent et inox.

Informations techniques


Attributs
Typecharniere ac.verni n36 dble act h.150
109,44 HT
/ paire
131,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours