Roulette de transport Tente 95581600, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 200 mm
Chariots industriels
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :95581600
Rubix :0185-7334825
Fabricant :95581600
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVO-FREIN DIAM 200 MM FIXATION PLATINE, CHARGE 600KG
Roulette pivo-frein acier renforcé et bandage polyuréthane coulé ø 160 mm, fixation platine, charge 600kg
Points forts
Acier de haute qualité. Roue en polyuréthane fabriquée en France. Robustesse.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 406,50 € HT
/ 25 unités
4 087,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours

