Roulette de transport Tente 90679900, Capacité de charge: 600 kg | Diamètre de roue: 200 mm
Chariots industriels tractés et verriers
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90679900
Rubix :0185-7334835
Fabricant :90679900
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOTANTE DIAM 200 MM FIXATION PLATINE, CHARGE 600KG
Roulette pivotante à frein acier renforcé et bandage polyuréthane premium coulé ø 200 mm, fixation platine, charge 600kg
Points forts
Roue en polyuréthane fabriquée en France. Grande résistance à l'usure. Adaptée aux charges et vitesses élevées (jusqu'à 16km/h) grâce à sa construction solide.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 544,96 € HT
/ 16 unités
3 053,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

