Roulette de transport Tente 90698200, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm
Chariots de laboratoire et chariots de cuisine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :90698200
Rubix :0185-7334805
Fabricant :90698200
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE DIAM 125 MM FIXATION PLATINE, CHARGE 200KG
Roulette fixe acier inoxydable et bandage polyuréthane injecté ø 200 mm, fixation platine, charge 400kg
Points forts
Résistante à l'abrasion et aux détergents. Conforme à la norme NF Hygiène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 236,00 € HT
/ 30 unités
1 483,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

