Chaîne à rouleaux standard européen Mecaline 08B1-MTR


Chaîne simple - La boîte de 5 m

Références
mecaline :08B1-MTR
rubix :X600-1464820
fabricant :886779
ean :3660338401664
CHAINE PAS 12,7 SIMPLE - MTR
Résumé technique
Pas de chaîne12,7 mm
ProfilSimplex (1)
Code ISO08B-1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CHAINE PAS 12,7 SIMPLE - MTR


Nos chaînes répondent à la norme européenne (DIN 8187-ISO 606) qui décrit les caractéristiques dimensionnelles. Elles sont destinées aux besoins les plus courants. Ces chaînes sont réalisées dans un acier au carbone. Les plaques sont traitées à coeur (42 à 46 HRC), les axes sont carbonitrurés.

Informations techniques


Attributs
Poids3.61
Pas de chaîne12,7 mm
ProfilSimplex (1)
Code ISO08B-1
Diamètre rouleau8,51 mm
Largeur interne min.7,75 mm
Longueur de chaîne5000 m
MatièreAcier
Longueur d'axe18,4 mm
Diamètre d'axe de chaîne4,45 mm
Hauteur de plaque11,8 mm
Épaisseur de plaque1,65 mm
Charge de rupture min.17,8 kN
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,10 HT
/ 5 mètres
69,72 TTC
Prix dégressifs
1
58,10 HT / 5 mètres
12 à 29 mètres
54,00 HT / 5 mètres
30 et plus
50,60 HT / 5 mètres
  • En stock; expédié sous 24/48hrs