Chaîne de convoyage Movex - AD LBP882TABK1000
Chaîne de convoyeur plastique - 882 TAB Low Back Pressure
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LBP882TABK1000
Rubix :J413-1536986
Fabricant :P11180108



Détails articles : CH. PLASTIQUE LBP 882 TAB K1000 FLAT TOP 1524M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LBP 882 TAB K 1000
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Chaîne | 882 tab lbp k1000 |
| Matière | lfa - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 5,94 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à tabliers à faible contre-pression |
| Largeur intérieure | 254 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
409,00 € HT
/ 1,52 mètres
490,80 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
