Chaîne de convoyage Movex - AD LF820K450
Chaîne de convoyeur plastique 820 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF820K450
Rubix :J413-1537531
Fabricant :P11010105




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique lf 820 ft k450 |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE LF 820 K450 FLAT TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 820 K450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité maximale des produits
Haute résistance à l’usure et à la corrosion
Fonctionnement silencieux et faible friction
Idéale pour convoyeurs droits et charges régulières
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons, packaging et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne plastique lf 820 ft k450 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 1 kg |
| Type | chaîne droite flat top |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 1625 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,63 € HT
/ 3,05 mètres
144,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h