Chaîne de convoyage Movex - AD LF882TABGTK1200
Chaîne de convoyeur plastique - 882 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF882TABGTK1200
Rubix :J413-1537081
Fabricant :P11160109



Détails articles : CH. PLASTIQ LF 882 TAB GT K1200 GRIP TOP 1524M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 882 TAB GT K1200
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Chaîne | lf 882 tab gt k1200 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 2,92 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 304,8 mm |
| Longueur de chaîne | 1,524 m |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,90 € HT
/ 1,52 mètres
388,68 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
