Chaîne de convoyage Movex - AD SSE512K283HB
Chaîne de convoyeur inox - 512 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE512K283HB
Rubix :J413-1536423
Fabricant :P10070109




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne de convoyeur inox movex 512 flat top sse k283 |
Détails articles : CH. INOX SPECIAL TRAITE 1.4589 SSE 512 K283 HB 3048M AU METRE
Chaîne modulaire en acier inoxydable avec surface Flat Top fermée, idéale pour un convoyage stable, hygiénique et résistant à la corrosion. Conçue pour un usage intensif et un nettoyage fréquent.
SSE 512 K283 HB
Points forts
Acier inoxydable pour une excellente résistance à la corrosion
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux environnements humides et lavages fréquents
Durabilité élevée et faible maintenance
Idéale pour applications hygiéniques et exigeantes
Applications
Convoyage de produits en environnements exigeants : agroalimentaire, boissons, industrie pharmaceutique et lignes nécessitant hygiène et résistance à la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne de convoyeur inox movex 512 flat top sse k283 |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 2,65 kg |
| Type | chaîne rectiligne à dessus plat |
| Largeur intérieure | 71,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,42 € HT
/ 3,05 mètres
348,51 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence