Chaîne de convoyage Movex - AD MWX880TABK450
Chaîne de convoyeur plastique 878 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MWX880TABK450
Rubix :J413-1536897
Fabricant :P11111705




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 880 tab k450 mwx |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MWX 880 TAB K450 POLYAM COMPOSITE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MWX 880 TAB K 450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Ergots TAB pour un guidage latéral précis
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux convoyeurs avec courbes et guidage
Résistance élevée et faible entretien
Fonctionnement silencieux et fluide
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne, notamment dans les industries des boissons, de l’agroalimentaire et du conditionnement, avec besoin de guidage latéral.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 880 tab k450 mwx |
| Matière | mwx - polyamide composite (17) |
| Poids | 1,09 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à dessus plat, side flex tab |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 2200 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,45 € HT
/ 3,05 mètres
229,74 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence