Chaîne de convoyage Movex - AD MWX261MK450
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MWX261MK450
Rubix :J413-1536332
Fabricant :P11531705




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne à palettes 261 m flat top mwx |
Détails articles : CH. MWX 261M K450 FT POLYAMIDE COMPOSITE 3048M AU METRE
CHAÎNE MWX 261M K 450 FT MWX 261M K 450 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne à palettes 261 m flat top mwx |
| Matière | mwx - polyamide composite (17) |
| Poids | 2,7 kg |
| Type | chaîne à palettes magnétique flat top |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,60 € HT
/ 3,05 mètres
420,72 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence