Chaîne de convoyage Movex - AD LFB260MK330
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LFB260MK330
Rubix :J413-1537318
Fabricant :P11512303



Détails articles : CH. PLASTIQUE LFB 260M K330 FT FT LOW FRICTION 3048M AU METRE
CHAÎNE LFB 260M K 330 FT LFB 260M K 330 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Chaîne | 260 m flat top lfb k330 |
| Matière | lfb - acétal à faible coefficient de frottement (23) |
| Poids | 1,75 kg |
| Type | chaîne à palettes à flexion latérale magnétique |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,96 € HT
/ 3,05 mètres
235,15 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
