Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo LK-1/4-PK-6-KU

Cercle de trous Raccord Banjo

Voir les informations techniques

Références

Festo :LK-1/4-PK-6-KU
Rubix :0326-2579828
Fabricant :6283
EAN :4052568019761
BANJO LK-1/4-PK-6-KU

Résumé technique

Typecercle de trous raccord banjo

Détails articles : BANJO LK-1/4-PK-6-KU


Banjo LK-1/4-PK-6-KU avec deux joints. Pression de service plage de température complète=0 - 10 bar, Agrément=Germanischer Lloyd, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typecercle de trous raccord banjo
61,30 € HT
/ 10 unités
73,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours