Raccordement robinetterie : trouvez la bonne norme

Choisir le raccordement adapté à votre installation de robinetterie industrielle

Le raccordement robinetterie repose sur des standards stricts qui conditionnent l'interopérabilité entre la vanne, son actionneur et les accessoires de pilotage. Trois normes structurent ce dialogue mécanique : ISO 5211 pour le couplage vanne / actionneur, et VDI/VDE 3845 (NAMUR) pour l'interface entre actionneur et accessoires. Maîtriser ces interfaces, c'est garantir un assemblage fiable, démontable et conforme aux exigences industrielles.

Besoin d'un expert pour votre projet fluides ?

Nos spécialistes robinetterie analysent vos conditions de service et vous orientent vers la solution la plus adaptée.

1 Fondamentaux

Trois interfaces normalisées, trois fonctions distinctes

Sur une installation de robinetterie industrielle automatisée, le raccordement n'est pas un détail mécanique : il garantit la transmission du couple, la stabilité de l'assemblage et la possibilité de remplacer un composant sans repenser la ligne. Chaque interface répond à une normalisation précise.

1

Vanne → Actionneur

Interface entre la platine de la vanne et la base inférieure de l'actionneur. Transmet le couple de manoeuvre.

Norme : NF EN ISO 5211
Platines F03 à F60, axes carrés, méplats ou clavetés
2

Actionneur → Électrovanne

Interface supérieure pour le pilotage pneumatique de l'actionneur. Connexion d'air normalisée.

Norme : NAMUR VDI/VDE 3845
Entraxes 1/4″ (T=12, A=16) et 1/2″ (T=20, A=22.5)
3

Actionneur → Signalisation

Interface supérieure pour le boîtier de fin de course ou positionneur. Même référentiel.

Norme : NAMUR VDI/VDE 3845
Embases Namur 0 à 4, entraxes A × B normalisés
Pourquoi normaliser ces interfaces ?
La standardisation permet d'assembler une vanne d'un fabricant avec un actionneur d'un autre, et d'y greffer un électrodistributeur tiers, sans pièce d'adaptation spécifique. C'est la base de l'interopérabilité industrielle, et la condition d'une maintenance rapide.
2 Vanne / Actionneur

Raccordement vanne / actionneur selon NF EN ISO 5211

La norme NF EN ISO 5211 définit un standard de raccordement des actionneurs à fraction de tour aux appareils de robinetterie. Elle spécifie les dimensions de deux parties complémentaires :

  • La platine (partie fixe) : interface mécanique bridée sur le sommet de la vanne, percée de trous filetés pour la fixation de l'actionneur.
  • L'axe d'entraînement (partie mobile) : transmet le couple de manoeuvre, dans trois géométries possibles — axe carré (parallèle ou en diagonale), axe avec méplats, ou axe avec clavette(s).

Platine EN ISO 5211 dimensions normalisées

Le tableau ISO 5211 dimensions ci-dessous répertorie les 14 tailles de platines normalisées, identifiées par un code F03 à F60. Le chiffre correspond approximativement au diamètre d2 du cercle de centrage (en mm). Plus la vanne est grosse, plus le couple est élevé, plus la platine est dimensionnée. Le choix de la géométrie d'axe (carré, meplats ou claveté) dépend ensuite du couple de manoeuvre à transmettre.

Platine ISO 5211Ø d2 (mm)Ø d3 (mm)Angle a/2Filetage tTrous (n)
F03253645°M54
F04304245°M54
F05355045°M64
F07557045°M84
F107010245°M104
F128512545°M124
F1410014045°M164
F1613016545°M204
F2520025422.5°M168
F3023029822.5°M208
F3526035622.5°M308
F4030040622.5°M368
F4837048315°M3612
F604706039°M3620

Géométries d'axe d'entraînement

L'axe d'entraînement transmet le couple entre l'actionneur et la tige de la vanne. ISO 5211 normalise trois géométries, chacune adaptée à un niveau de couple et à une fréquence de manoeuvre.

A
Axes carrés (90° et 45°) Dimensions S de 9 à 75 mm selon la platine. Le carré en diagonale (45°) facilite l'indexation visuelle de la position ouverte / fermée. Géométrie la plus courante pour les vannes 1/4 de tour standard.
B
Axe avec méplats Tige cylindrique usinée avec un ou deux pans plats. Solution intermédiaire offrant un raccord dans l'axe précis. Souvent utilisée sur les robinets à tournant sphérique de taille moyenne.
C
Axe claveté Une clavette principale, éventuellement une clavette supplémentaire. Recommandé pour les forts couples (F12 et au-delà) et les manoeuvres répétées : la clavette évite le matage du carré.
✓
Règle de dimensionnement Le couple de fin de manoeuvre de l'actionneur doit toujours rester supérieur au couple de fin de manoeuvre de la vanne, en tenant compte de la pression, de la température et de la fréquence d'utilisation.

ⓘFocus norme : NF EN ISO 5211

Publiée par l'ISO et reprise au niveau européen, la norme NF EN ISO 5211 est intitulée "Robinetterie industrielle : Raccordement des actionneurs à fraction de tour";. Elle s'applique aux vannes papillon, robinets à tournant sphérique, robinets à tournant conique et vannes équivalentes, qu'elles soient manoeuvrées manuellement ou motorisées. La conformité ISO 5211 garantit l'interchangeabilité entre fabricants.

3 Interface haute

Interface haute : NAMUR VDI/VDE 3845

Si ISO 5211 régit la base de l'actionneur, c'est la norme allemande VDI/VDE 3845, couramment désignée sous le nom de NAMUR, qui standardise sa partie supérieure. Elle définit deux interfaces distinctes mais cohérentes :

Raccordement actionneur / électrovanne

Le raccordement se fait en général au moyen de deux vis (côte t) et d'un détrompeur. Les électrodistributeurs NAMUR se vissent directement sur la bride de l'actionneur, sans tuyauterie pneumatique intermédiaire. Cette intégration réduit les pertes de charge et les risques de fuite.

Taille TEntraxe A (mm)Entraxe B (mm)Filetage t
1/4″1216M5
1/2″2022.5M6

Raccordement actionneur / signalisation

La même norme VDI VDE 3845 définit l'interface supérieure de l'actionneur pour recevoir les boîtiers de fin de course, les indicateurs de position et les positionneurs. Les différentes tailles d'embase sont généralement appelées - Namur » par abus de langage.

Plan de poseEntraxe A (mm)Entraxe B (mm)C (mm)
Namur 0 (hors norme)502520
Namur 1803020
Namur 2803030
Namur 31303030
Namur 41303050
Lecture d'une fiche actionneur Festo
Un actionneur tel que le DFPD-20-RP-90-RS60-F03 annonce un - schéma de branchement selon NAMUR VDI/VDE 3845 pour le montage des électrodistributeurs, indicateurs de position et régulateurs de position, raccordement standard à l'armature selon ISO 5211 ». La mention F03 désigne directement la platine ISO 5211 côté vanne : aucune ambiguïté sur la compatibilité.
4 FAQ

Questions fréquentes sur le raccordement

Comment identifier la platine ISO 5211 d'une vanne existante ? Populaire

Mesurez le diamètre du cercle de centrage (d2) au sommet de la vanne et le diamètre du cercle des trous taraudés (d3). Comptez le nombre de trous et mesurez leur filetage. Comparez ensuite aux dimensions ISO 5211 : une platine avec d2=35 mm, d3=50 mm, 4 trous M6 correspond à un F05. Les fiches techniques constructeur indiquent généralement la désignation F directement dans le code produit.

Quelle différence entre un axe carré et un axe à méplats ?

L'axe carré transmet le couple par ses quatre faces et indexe la position de manière visuelle (le carré en diagonale à 45° signale clairement ouvert / fermé). L'axe à méplats utilise un ou deux pans usinés sur une tige cylindrique : il offre un raccord dans l'axe plus précis et un assemblage plus compact, mais transmet moins de couple à section équivalente.

Un actionneur F05 peut-il se monter sur une platine F07 ?

Pas directement. Les entraxes et les diamètres de centrage diffèrent. En revanche, de nombreux actionneurs sont proposés avec une double platine (par exemple F0507), c'est-à-dire pré-perçus pour accepter indifféremment une fixation F05 ou F07. Pour combler un écart supérieur, on intercale une bride d'adaptation (kit adaptateur fourni par le constructeur).

Que signifie l'embase Namur 1, 2, 3 ou 4 ?

VDI/VDE 3845 définit cinq plans de pose pour les accessoires de signalisation. Namur 1 et 2 partagent les mêmes entraxes (A=80, B=30) et diffèrent par la hauteur C (20 contre 30 mm). Namur 3 et 4 utilisent un entraxe A plus large (130 mm), pour les gros actionneurs. Namur 0 (A=50, B=25, C=20) est hors norme officielle mais utilisé sur de petits accessoires compacts.

Pourquoi normaliser le schéma de branchement NAMUR ?

La normalisation NAMUR VDI/VDE 3845 supprime la tuyauterie pneumatique entre l'électrodistributeur et l'actionneur : l'électrovanne se fixe directement par deux vis sur la bride normalisée, avec joint torique d'étanchéité. Cela réduit les fuites, les pertes de charge, le temps d'installation, et permet de remplacer un électrodistributeur de marque A par un modèle de marque B sans toucher à la ligne d'air.

Comment fonctionne une électrovanne ?

Quel couple appliquer aux vis de fixation ISO 5211 ?

ISO 5211 normalise les dimensions géométriques mais pas le couple de serrage des vis, qui dépend de la classe de qualité du boulon, du filetage et du matériau de la platine. Référez-vous au manuel d'installation de l'actionneur. à titre indicatif, un M6 classe 8.8 se serre autour de 9-10 Nm, un M10 classe 8.8 autour de 47-50 Nm.

5 Contact

Un projet fluides, une question technique ?

Le Centre d'Expertise Fluides Rubix vous aide à fiabiliser vos réseaux, améliorer leur performance et garantir leur durabilité. Complètez le formulaire ci-dessous pour contacter un expert ou envoyez-nous un email en cliquant ici.