Norme EN 60529 : guide expert des indices de protection (IP)

Indices de protection des matériels électriques selon la norme NF EN 60529

Le code IP, défini par la norme NF EN 60529, est l'indice de référence pour qualifier le degré de protection procuré par l'enveloppe d'un matériel électrique contre la pénétration de corps solides, de poussières et de liquides. Cette page technique restitue les degrés de protection officiels, les lettres additionnelles et supplémentaires, ainsi que les implications en robinetterie industrielle et instrumentation pour le choix d'un équipement adapté à votre environnement de service.

Besoin d'un expert pour votre projet fluides ?

Nos spécialistes robinetterie analysent vos conditions de service et vous orientent vers la solution la plus adaptée.

1 Partie 1

La norme NF EN 60529 : cadre normatif de l'indice de protection électrique

La norme NF EN 60529, transposition française de la norme internationale CEI 60529, définit les degrés de protection des matériels électriques procurés par leur enveloppe. Elle s'applique à la protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses à l'intérieur de l'enveloppe, à la protection des matériels contre la pénétration de corps solides étrangers, et à la protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau.

Les deux premiers chiffres caractéristiques sont définis de façon identique par les normes UTE C 20-010, CEI 144 et 529, et DIN 40 050. Le code se présente sous la forme « IP » suivi de deux chiffres caractéristiques, et éventuellement d'une lettre additionnelle et d'une lettre supplémentaire. S'il n'est pas exigé de spécifier un chiffre caractéristique, celui-ci doit être remplacé par la lettre X (ou XX si les deux chiffres sont omis). Les lettres additionnelles et supplémentaires peuvent être omises sans remplacement.

IP 6 5
IP International Protection
1er chiffre Corps solides & poussières (0 à 6)
2e chiffre Corps liquides (0 à 9)
Lettres Additionnelle & supplémentaire (option)

Le principe du marquage IP

Plus la valeur de chaque chiffre est élevée, plus la protection est forte. Un indice IP65 désigne ainsi un matériel totalement protégé contre les poussières (chiffre 6) et protégé contre les jets d'eau à la lance de toutes directions (chiffre 5). En l'absence de critère pour l'un des deux chiffres, la lettre X est utilisée (par exemple IPX4 indique uniquement une protection contre les projections d'eau, sans spécification sur les corps solides).

2 Partie 2

1er chiffre caractéristique : protection contre les corps solides

Le premier chiffre caractéristique de l'indice IP définit le niveau de protection de l'enveloppe contre la pénétration des corps solides étrangers et l'accès aux parties dangereuses. L'échelle s'étend de 0 (aucune protection) à 6 (totalement protégé contre les poussières).

Indice IPProtection contre les CORPS SOLIDES
0Pas de protection.
1Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm (ex. : contacts involontaires de la main).
2Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm (ex. : doigts de la main).
3Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm (ex. : outils, fils).
4Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm (ex. : outils fins, fils fins).
5Protégé contre les poussières et autres résidus microscopiques (pas de dépôt nuisible).
6Totalement protégé contre les poussières.
3 Partie 3

2e chiffre caractéristique : protection contre les corps liquides

Le deuxième chiffre caractéristique décrit le niveau de protection de l'enveloppe contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau. L'échelle de la norme NF EN 60529 s'étend de 0 à 8, et le niveau 9 a été ajouté ultérieurement à la norme internationale CEI 60529 (édition 2013) pour qualifier la protection contre le nettoyage haute pression et haute température.

Indice IPProtection contre les CORPS LIQUIDES
0Pas de protection.
1Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).
2Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
5Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
6Protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer.
7Protégé contre les effets de l'immersion.
8Protégé contre les effets prolongés sous pression.
9Protégé contre le nettoyage à haute pression, à haute température et venant de plusieurs directions.

📋 Point de vigilance : indices 7, 8 et 9

Les indices de protection liquide 7, 8 et 9 (immersion ou haute pression) ne garantissent pas automatiquement la protection contre les jets d'eau à la lance (indices 5 et 6). Un matériel certifié IP67 peut résister à l'immersion temporaire sans avoir été qualifié contre les jets sous pression. Lorsque les deux contraintes sont présentes, exigez un double marquage du type IP66 / IP68.

Applications : agroalimentaire (IP69 pour le nettoyage NEP), installations en extérieur ou en zone inondable (IP67/IP68), salles blanches, stations d'épuration, environnements chimiques avec lavage à la lance haute pression.

4 Partie 4

Lettres additionnelles et supplémentaires : informations complémentaires

Au-delà des deux chiffres caractéristiques, le code IP de la norme NF EN 60529 peut être complété par deux types de lettres optionnelles : une lettre additionnelle qui qualifie la protection contre l'accès aux parties dangereuses, et une lettre supplémentaire qui apporte une information spécifique sur l'appareil ou ses conditions d'essai.

Lettre additionnelle (en option) : accès aux parties dangereuses

LettreContre l'accès aux parties dangereuses avec :
ADos de la main.
BDoigt.
COutil de diamètre 2,5 mm.
DFil de diamètre 1 mm.

Lettre supplémentaire (en option) : information spécifique

LettreInformation supplémentaire spécifique à :
FRésistant aux huiles.
HAppareil pour haute tension.
MAppareil en déplacement durant le test à l'eau.
SAppareil immobile durant le test à l'eau.
WConditions environnementales.

À retenir

La lettre K, parfois rencontrée dans le marquage IP69K, n'est pas définie par la norme NF EN 60529 mais par la norme ISO 20653 dédiée aux véhicules routiers. De même, l'indice IK (résistance aux chocs mécaniques) relève de la norme NF EN 62262 et ne fait pas partie du code IP au sens strict.

5 Partie 5

Applications en robinetterie industrielle et instrumentation

Le choix du degré de protection conditionne la fiabilité des accessoires électriques installés sur une ligne de fluide : actionneurs électriques, électrovannes, positionneurs, boîtiers de fin de course, capteurs de détection. Le degré IP retenu doit être cohérent avec l'exposition réelle de l'équipement (intérieur sec, extérieur, lavage haute pression, immersion), mais également avec la directive ATEX 2014/34/UE lorsque le matériel est installé en atmosphère explosible.

Correspondance indice IP / environnement

Indice IPEnvironnement typeExemples d'équipements
IP54Intérieur industriel, poussières non agressivesBoîtiers de fin de course, électrodistributeurs en atelier abrité
IP65Extérieur abrité, lavage occasionnel à la lanceActionneurs électriques 1/4 de tour, positionneurs en process standard
IP66Extérieur exposé, jets d'eau puissants, embrunsVannes motorisées en environnement marin ou portuaire
IP67Immersion temporaire possibleCapteurs de détection, électrovannes en fond de cuve
IP68Immersion continue sous conditions définies par le fabricantDétection sous-marine, stations de relevage immergées
IP69Nettoyage haute pression et haute températureLignes agroalimentaires, pharmaceutique, lavage NEP/SEP

Articulation avec la directive ATEX 2014/34/UE

En zone à risque d'atmosphère explosible, le matériel électrique doit cumuler un indice IP adapté et un marquage ATEX conforme à la directive européenne 2014/34/UE du 26/02/14. Pour rappel, l'ensemble motorisé installé en zone 1, 21, 2 ou 22 doit présenter un marquage spécifique (par exemple Ex h IIC T6 Gb pour les gaz, ou Ex h IIIC pour les poussières). L'indice IP n'est pas un substitut au marquage ATEX, mais une caractéristique technique complémentaire à valider lors de la sélection de l'équipement. En savoir plus sur les solutions adaptés aux atmosphères explosibles.

ACTIONNEURS

Actionneurs électriques pour vannes 1/4 de tour

Motorisation de robinetterie avec indices IP65 à IP67 selon les modèles, pour process standard ou exposés. Raccordement normalisé NF EN ISO 5211.

DÉTECTION

Boîtiers de fin de course et capteurs

Indication de position et détection inductive, indices IP67 typiques pour résister aux lavages et environnements humides en agroalimentaire.

PILOTAGE

Électrodistributeurs et positionneurs

Pilotage pneumatique d'actionneurs avec corps protégés IP65 ou supérieur. Versions ATEX disponibles pour installation en zones 1/21 et 2/22.

ENSEMBLES MOTORISÉS

Vannes motorisées sur mesure

Assemblage en atelier d'actionneurs et accessoires sélectionnés selon l'indice IP requis et la zone ATEX d'installation, avec essais unitaires et marquage de traçabilité.

6 Partie 6

FAQ : indices de protection électrique selon EN 60529

Quelle différence entre les normes NF EN 60529 et CEI 60529 ?

La CEI 60529 est la norme internationale publiée par la Commission électrotechnique internationale, qui définit les degrés de protection IP depuis 1976. La NF EN 60529 est la transposition européenne et française de cette norme, harmonisée avec les standards UTE C 20-010 et DIN 40 050. Les chiffres caractéristiques et les méthodes d'essai sont identiques.

Pourquoi voit-on parfois la lettre X dans un code IP ?

La lettre X remplace un chiffre caractéristique lorsqu'il n'est pas exigé de le spécifier. Un matériel marqué IPX4 indique uniquement une protection contre les projections d'eau de toutes directions, sans qualification du niveau de protection contre les corps solides. C'est la norme NF EN 60529 elle-même qui prévoit cette substitution.

Un matériel IP68 est-il automatiquement protégé contre les jets d'eau ?

Non. Les essais d'immersion (indices 7 et 8) et les essais de jets d'eau à la lance (indices 5 et 6) sont indépendants. Un équipement IP68 a été qualifié pour résister à l'immersion continue, mais pas nécessairement aux jets sous pression. Pour cumuler les deux protections, recherchez un double marquage du type IP66 / IP68 sur la fiche technique du fabricant.

L'indice IP couvre-t-il les chocs mécaniques ?

Non. La résistance aux impacts mécaniques externes est qualifiée par l'indice IK défini par la norme NF EN 62262, indépendante de la NF EN 60529. Pour un équipement installé en zone à risque de chocs, il faut donc vérifier les deux indices : IP pour l'étanchéité, IK pour la résistance mécanique.

Comment l'indice IP s'articule-t-il avec la norme NF C 15-100 ?

La norme NF C 15-100 régit les installations électriques basse tension en France. Elle classe les locaux et y associe un indice IP et IK minimum à respecter selon les risques (humidité, poussière, projections). Par exemple, les locaux humides exigent un IPX4 minimum dans certains volumes de protection. La NF EN 60529 fournit la grille des indices ; la NF C 15-100 fixe les exigences contextuelles d'installation.

Quel indice IP minimum pour un actionneur électrique en extérieur ?

Pour une installation extérieure exposée aux intempéries, un indice IP66 est généralement recommandé : protection totale contre les poussières et contre les paquets d'eau projetés. En environnement marin, portuaire ou soumis à des lavages haute pression, un IP67 ou IP68 (immersion) est préférable. La compatibilité avec une éventuelle zone ATEX doit également être vérifiée.

Actionneurs pneumatique pour vannes

Un projet fluides, une question technique ?

Le Centre d'Expertise Fluides Rubix vous aide à fiabiliser vos réseaux, améliorer leur performance et garantir leur durabilité. Complètez le formulaire ci-dessous pour contacter un expert ou envoyez-nous un email en cliquant ici.