Autres mandrins Sandvik Coromant HA06-A-SH12-S-120
Capto
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :HA06-A-SH12-S-120
Rubix :0033-0799725
Fabricant :8268800
EAN :7323226845952


Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur hsk à sertir (pour pince de serrage capto) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : CAPTO HA06-A-SH12-S-120
HSK vers mandrin fretté
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur hsk à sertir (pour pince de serrage capto) |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 12,7 mm |
| Type | adaptateur hsk à sertir (coromant) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
642,57 € HT
/ unité
771,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h