Scellement chimique Fischer 539797, Capacité: 10 ml
Cartouche de mortier RM II
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :539797
Rubix :3955-8013217
Fabricant :RM II 10
EAN :4048962271768




Documents
Détails articles : CHEVILLE CHIMIQUE AMPOULE RM10 UE=10 (BOITE) / PRIX DU CENT
L'ancrage chimique pour béton fissuré sans nettoyage du trou de perçage.
Points forts
• RM II est le premier ancrage chimique avec tige d'ancrage RG M ou ancre à filetage intérieur RG M I qui ne nécessite pas de nettoyage du trou de perçage. Cela permet un avancement rapide des travaux et un montage économique• De plus, une moindre dispersion de poussière de perçage se produit sur le chantier. Cela augmente la sécurité pour l'utilisateur• La cartouche réactive pré-dosée est facile à utiliser et particulièrement adaptée aux applications individuelles et au montage en surplomb• L'utilisation de l'ancre à filetage intérieur RG MI permet un démontage affleurant et la réutilisation du point de fixation, offrant ainsi une flexibilité optimale
Applications
• Structures métalliques• Garde-corps• Escaliers• Pieds de poteaux• Machines• Mâts• Fixations démontables• Fixations temporaires, p. ex. machines• Ancrages d'échafaudage• Montage en surplomb• Trous de forage remplis d'eau
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 10 ml |
|---|---|
| Diamètre de foret | 12 mm |
| Profondeur de perçage minimum | 90 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,14 € HT
/ 10 unités
30,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h