Scellement chimique Fischer 50273
Cheville chimique FEB pour RGM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fischer :50273
Rubix :3955-8013220
EAN :4048962271799
Documents
Détails articles : CHEVILLE CHIMIQUE AMPOULE RM16 UE=10 (BOITE) / PRIX DU CENT
L’ampoule de résine, "FEB RM" est un système de scellement chimique pour charge lourde à prise très rapide. Ces cartouches s’utilisent avec des tiges filetées "RGM" et/ou douilles taraudées "RG MI" pour un montage démontable,réutilisable,provisoire.
Large gamme M8 à M30 offre une large champ d'application et une grande flexibilité.
Lors de l'installation, l'ampoule est brisée grâce à la tête pointue des tiges filetées RG M : la résine est mélangée et activée. La résine fixe toute la surface de la tige filetée dans le trou de forage : assure une très bonne étanchéité, aucune oxydation possible même en cas d'humidité, bonne résistance aux vibrations.
Sans styrène et marquage A+ au test d’émissions de Composés Organiques Volatils. Elle est donc sans danger pour une pose en intérieur.
La résine peut-être utilisée dans des trous sec, humide et immergé.
Points forts
• La capsule en résine prédosée est particulièrement économique pour les applications individuelles et les installations aériennes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de foret | 18 mm |
|---|---|
| Profondeur de perçage minimum | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,58 € HT
/ 10 unités
53,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
