Capuchon pour manchon et accessoire pour capuchons Pferd Tools PC WKG 0713 A 280

Capuchons abrasifs POLICAP® PC 0713 G A 280

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :PC WKG 0713 A 280
Rubix :0060-0511872
Fabricant :42303073
EAN :4007220151136
CAPUCHON ABRASIF PC 0713 G A 280 POLICAP 42303073

Résumé technique

Diamètre d'alésage7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPUCHON ABRASIF PC 0713 G A 280 POLICAP 42303073


Abrasif : corindon A Code couleur de la granulométrie : 60 et 80 = brun 150 = noir 280 = brun rouge

Points forts

Les capuchons et manchons abrasifs POLICAPR sans joint peuvent être utilisés sur toute la surface de l'outil lors du ponçage. La précision d'ajustage assure le maintien des capuchons et manchons abrasifs pendant le travail. La spécificité du procédé de fabrication assure la constance de la forme et l'excellence du ponçage. Mise en place facile.

Applications

Ponçage dans la fabrication des outils et moules. Usinage des surfaces et alésage difficile d'accès.

Informations techniques


Attributs
Diamètre d'alésage7 mm
Grain280
69,50 HT
/ 50 unités
83,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours