Autres mandrins Sandvik Coromant HA10-A-SH06-S-120
Capto
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :HA10-A-SH06-S-120
Rubix :0033-0799720
Fabricant :8268805
EAN :7323226846003


Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur hsk à serrage thermique vers capto, collier de serrage |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 6,4 mm |
Documents
Détails articles : CAPTO HA10-A-SH06-S-120
HSK vers mandrin fretté
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur hsk à serrage thermique vers capto, collier de serrage |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 120 mm |
| Diamètre serrage | 6,4 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | hsk a vers capto (serrage thermique/collier de serrage) |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
823,57 € HT
/ unité
988,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h