Références
Kemmler Tools :406.72.04
Rubix :B607-0648747
EAN :4250001146283
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE BT 40-04-80 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
VERSION SLIM - MAS403 BT40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | bt40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,46 € HT
/ unité
209,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

