Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C6-PCLNR-22110-12HP
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C6-PCLNR-22110-12HP
Rubix :0033-0754804
Fabricant :6188715




Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 148 mm |
|---|---|
| Largeur | 22 mm |
| Longueur de tête | 84 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
963,73 € HT
/ unité
1 156,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
