Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C4-PSSNL-27042-12
Capto pour SNMG 1204
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C4-PSSNL-27042-12
Rubix :0033-0013802
Fabricant :5727666



Documents
Détails articles : UNITE COUPE EXTERIEUR C4-PSSNL-27042-12
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 42 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 12,7 mm |
| Type de montage | gauche |
| Longueur de tête | 42 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c4 (coromant capto®) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
426,35 € HT
/ unité
511,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h