Références
Festo :SPAW-P6R-G12M-2PA-M12
Rubix :0326-2562969
Fabricant :8022788
EAN :4052568257897

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPAW-P6R-G12M-2PA-M12
Capteur de pression SPAW-P6R-G12M-2PA-M12 pour la mesure de pressions de fluides, plage de mesure de pression 0 à +6 bar, raccord pneumatique fileté G1/2. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* Contenant de substances de silicone, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | spaw |
| Tension, max. | 35 V |
| Tension, min. | 15 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,56 € HT
/ unité
535,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours