Manodétendeur Festo SFAB-600U-WQ10-2SV-M12

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SFAB-600U-WQ10-2SV-M12
Rubix :0326-2569294
Fabricant :565404
EAN :4052568212537
CAPTEUR DEBIT SFAB-600U-WQ10-2SV-M12

Résumé technique

Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar

Détails articles : CAPTEUR DEBIT SFAB-600U-WQ10-2SV-M12


Capteur de débit SFAB-600U-WQ10-2SV-M12 Avec écran orientable et raccords instantanés QS intégrés. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=(* Débit, * Consommation), Sens d’écoulement=(* unidirectionnel, * P1 -> P2)

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0 bar
Pression maxi de service10 bar
726,96 HT
/ unité
872,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours