Capteur de pression Festo SPAN-P10R-G18F-PN-PN-L1
Capteur de pression
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SPAN-P10R-G18F-PN-PN-L1
Rubix :0326-2592735
Fabricant :8134896
EAN :4052568553166

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SPANP10RG18FPNPNL1
Capteur de pression SPAN-P10R-G18F-PN-PN-L1 8134896
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | span |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 50 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 15 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,66 € HT
/ unité
147,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours