Références
Festo :NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1
Rubix :0326-2560903
Fabricant :8047670
EAN :4052568287597
Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE
Câble de liaison NEBV-Z4WA2L-P-E-10-N-LE2-S1 Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Conditions de test, conduite=Conditions de test sur demande, Fonctions additionnelles=Circuit de protection, Indication de l'état du signal=LED jaune
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,76 € HT
/ unité
57,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours