Câble Festo NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1

Câble de raccordement NEBV

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1
Rubix :0326-2560902
Fabricant :8047671
EAN :4052568287603
CABLE LIAISON NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-L

Détails articles : CABLE LIAISON NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-L


Câble de liaison NEBV-Z4WA2L-P-E-2.5-N-LE2-S1 Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Conditions de test, conduite=Conditions de test sur demande, Fonctions additionnelles=Circuit de protection, Indication de l'état du signal=LED jaune
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
33,82 € HT
/ unité
40,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours