Câble Festo NEBS-M12G5-KS-5-LE5

Câble de raccordement NEBS

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBS-M12G5-KS-5-LE5
Rubix :0326-2562751
Fabricant :8030962
EAN :4052568281069
CABLE LIAISON NEBS-M12G5-ES-5-LE5

Détails articles : CABLE LIAISON NEBS-M12G5-ES-5-LE5


Câble de liaison NEBS-M12G5-KS-5-LE5 Position de montage=indifférent, Caractéristique du câble=Basic, Conditions de test, conduite=Résistance à la torsion selon la norme Festo, Plage de tension de service CC=0 - 60 V, Résistance aux tensions transitoires=1,5 kV

Informations techniques


Attributs
77,99 € HT
/ unité
93,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours