Câble Festo NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1

Câble de connexion NEBV

Voir les informations techniques

Références

Festo :NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
Rubix :0326-2260253
Fabricant :8047679
EAN :4052568287689
CABLE DE LIAISON NEBVZ4WA2LRE25NLE2S1

Détails articles : CABLE DE LIAISON NEBVZ4WA2LRE25NLE2S1


Câble de liaison NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1 Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Protection contre les inversions de polarité=Bipolaire, Conditions de test, conduite=Conditions de test sur demande, Fonctions additionnelles=(* Réduction du courant de maintien, * Circuit de protection), Indication de l'état du signal=LED jaune
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
38,75 € HT
/ unité
46,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h