Butée de limite micrométrique Mitutoyo 164-163, Longueur de tige: 79 mm | Diamètre tige: 8 mm | Diamètre de broche: 8 mm

Butée Micrométrique Digimatic, Série 164

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :164-163
Rubix :0124-0245260
BUTEE MICROMET. 0- 50MM 164-163 CARBURE/BROCHE MESU. NON ROTA.

Résumé technique

Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum50 mm
Diamètre de broche8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BUTEE MICROMET. 0- 50MM 164-163 CARBURE/BROCHE MESU. NON ROTA.


Pour montage sur des dispositifs, des machines et des appareils de mesure.

Points forts

Mesure sûre et sans erreurs. Fonctions Série 164 : Changement ZERO / ABS Extinction auto (20 min. sans utilisation) 2 Preset Sortie de données Inversion du sens de comptage

Applications

Série 164 - Butée micrométrique Digimatic ' Affichage rotatif (330°) et touches de fonction. ' Butée micrométrique numérique avec broche de mesure non rotative. Caractéristiques techniques : Broche de mesure : 1 tour de tambour égal 0,5 mm Affichage : LCD hauteur de caractères 7,5 mm Alimentation : 2 piles SR-44 Résolution : 0,001 mm Durée de vie de la pile : Environ 20 mois

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum50 mm
Diamètre de broche8 mm
Diamètre tige8 mm
Longueur de tige79 mm
Graduation0,001 mm
Diamètre du tambour49 mm
Longueur totale220 mm
1 357,71 € HT
/ unité
1 629,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h