Composants pneumatiques - Accessoire SMC KNH-R02-100

Buse série KN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :KNH-R02-100
Rubix :0338-2087493
Fabricant :KNH-R02-100
EAN :3618036073140
BUSE KNH-R02-100

Résumé technique

Typebuse knh-r02-100

Documents

Détails articles : BUSE KNH-R02-100


Avec la sortie des buses et des manomètres de la série KN, entre 30 et 90% de la consommation en air requise par les buses actuelles peuvent être économisés en sélectionnant de façon appropriée la taille et le modèle de ces nouvelles buses. De nombreux modèles de buses sont disponibles avec des tubes en nylon, polyamide, en cuivre souple ou en OST. La gamme de diamètres s'étend de 4 à 20 mm.
Buse serie kn

Informations techniques


Attributs
Typebuse knh-r02-100
67,37 € HT
/ unité
80,84 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h