Marteau burineur pneumatique Atlas Copco 8425 0225 58, Fréquence de frappe: 1800 cp/min | Consommation d'air: 840 l/min | Poids: 6.5 kg
Burineur Rrc
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8425 0225 58
Rubix :3075-5092546
Fabricant :8425022558
EAN :7322590028459


Résumé technique
| Fréquence de frappe | 1800 cp/min |
|---|---|
| Poids | 6,5 kg |
| Consommation d'air | 840 l/min |
Détails articles : BURINEUR RRC 75B-01
MARTEAU BURINEUR RRC75B-01 AVEC RETENUE DE BURIN, EMBOUT SPECIAL INTEGRE POUR FILETAGE D'ENTREE D'AIR - Fréquence coups 41 Hz / Diam. du piston 29 mm / Course 75 mm / Energie d'impact 13,2 J / Longueur 390 mm
Points forts
Guided model, Dependable - robust design, Efficient, Integrated hose barb, Standard ISO hexagon chisel included
Applications
The RRC Chipping Hammer is ideal for all material removal tasks in foundries, engineering workshops, shipyards and in the construction industry. The tool is highly dependable and efficient.
Informations techniques
Attributs
| Fréquence de frappe | 1800 cp/min |
|---|---|
| Poids | 6,5 kg |
| Consommation d'air | 840 l/min |
| Diamètre entrée (pouces) | 1/2 '' |
| Longueur | 390 mm |
| Modèle | rrc75b-01 |
| Pression de détente | 6,3 bar |
| Niveau sonore | 102 dB |
| Emmanchement | 12,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 725,79 € HT
/ unité
3 270,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours