Brosse forme cloche Pferd Tools TBGR 100/M14 ST 0,50
Brosses boisseau à filetage, torsadées TBGR 100/M14 ST 0,50
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :TBGR 100/M14 ST 0,50
Rubix :0060-5079477
Fabricant :43308001
EAN :4007220153505





Résumé technique
| Fil | en acier |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 100 mm |
| Utilisation | matériaux pouvant être usinés : fonte/bois/aciers, acier moulé |
Détails articles : BROSSE BOISSEAU 100X25 M14 FIL ACIER 0,5 43308001
Meilleurs résultats obtenus sur des meuleuses d'angle performantes Sitôt la garniture usée, la bague d'appui peut être retirée libérant ainsi le reste de la garniture qui peut être totalement utilisée. Brosses agressives. Parfaitement adaptées au brossage à contraintes élevées comme l'ébavurage, le nettoyage et le dérouillage de grandes surfaces. L'exécution avec bague d'appui empêche les fils de s'échapper latéralement.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Fil | en acier |
|---|---|
| Diamètre de la brosse | 100 mm |
| Utilisation | matériaux pouvant être usinés : fonte/bois/aciers, acier moulé |
| Diamètre de fil | 0,5 mm |
| Vitesse maxi | 8500 rpm |
| Diamètre de filetage | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,41 € HT
/ unité
80,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours