Brosses boisseau à filetage, torsadées TBG 65/M14 CT ST 0,50
Fil | En acier |
---|---|
Diamètre de la brosse | 65 mm |
Utilisation | Matériaux pouvant être usinés : Fonte/Bois/Aciers, acier moulé |
Poids | 1.4 |
---|---|
Fil | En acier |
Diamètre de la brosse | 65 mm |
Utilisation | Matériaux pouvant être usinés : Fonte/Bois/Aciers, acier moulé |
Diamètre des fils | 0,5 mm |
Vitesse maxi | 12500 rpm |
Diamètre de filetage | 14 mm |
Livraison estimée 5 -20 jours