Nettoyeur haute pression - Accessoire Spartex 844895


Brosse rotative & balai brosse pro

Références
spartex :844895
rubix :C600-7086290
ean :3660338073854
BROSSE ROTATIVE POUR NHP 160/150
Résumé technique

Détails articles : BROSSE ROTATIVE POUR NHP 160/150


Brosse rotative
Longueur : 700 mm
Pression maxi : 30 Bars
Débit max : 30 L / min
Température max : 60°C
Balai brosse
Longueur : 500 mm
Pression maxi : 50 Bars
Débit max : 40 L / min
Température max : 60°C
Raccord HP : M22 - ces deux accessoires peuvent également s'adapter sur le NHP Spartex 150 EXP Réf. 855051

Informations techniques


Attributs
Poids1.24
TypeBrosse rotative
Pour modèleNHP 160 SPG/NHP 150 EXP
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,35 HT
/ unité
250,02 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs