Brosse forme cloche Osborn 0002-608.151

Brosse coupe Dia.65 x M14 x acier torsadé 0,50 (T=20)

Voir les informations techniques

Références

Osborn :0002-608.151
Rubix :1606-5026604
Fabricant :0002608151
EAN :4013349620057
BROSSE COUPE D.65MM M14X2 ACIER TORSADE 0,5MM (T=20MM)

Résumé technique

Filacier torsadé
Diamètre de la brosse65 mm
Utilisationmeuleuse d'angle
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BROSSE COUPE D.65MM M14X2 ACIER TORSADE 0,5MM (T=20MM)


B.coupe d 65 g m14 ac.tors.050 pro
Brosse coupe D65 filetage M14x2,0 fil dacier 0,50 torsadé T20 Osborn PRO / emballage unique

Informations techniques


Attributs
Filacier torsadé
Diamètre de la brosse65 mm
Utilisationmeuleuse d'angle
Vitesse maxi12500 rpm
Diamètre de filetage14 mm
25,65 HT
/ unité
30,78 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h