Balai et brosse Vikan 38907, Type : Brosse à main | Matière principale : Polypropylène | Longueur : 20 cm
Brosse à main L, 200 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Vikan :38907
Rubix :K514-6239283
Fabricant :38907
EAN :5705020389078

Détails articles : BROSSE A MAINL DUR ORANGE 200MM 200MM DUR
Cette brosse à main polyvalente permet de nettoyer efficacement les tables, convoyeurs à bandes, planches à découper, seaux, grands saladiers et autres équipements présentant des recoins et interstices difficiles d’accès.
Informations techniques
Attributs
| Type | brosse à main |
|---|---|
| Longueur | 20 cm |
| Matière principale | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,12 € HT
/ unité
15,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours