Balai et brosse Spartex 845191, Type : Lave pont | Matière principale : Nylon | Longueur : 22 cm
Lave pont fibres nylon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :845191
Rubix :C600-6083811
EAN :3660338075278

Documents
Détails articles : LAVE PONT FIBRES NYLON 22 CM DV
Pour surfaces lisses ou semi rugueuses.
Douille polypropylène Ø 24 mm.
Fibre "nylon" blanc droit Ø 0,42 mm.
Semelle polypropylène façon hêtre, imputrescible. Monture : 220 x 64 mm.
Nombre de rangées : 7.
Manche recommandé : Réf 845205.
Douille polypropylène Ø 24 mm.
Fibre "nylon" blanc droit Ø 0,42 mm.
Semelle polypropylène façon hêtre, imputrescible. Monture : 220 x 64 mm.
Nombre de rangées : 7.
Manche recommandé : Réf 845205.
Points forts
Tenue à l'eau chaude 90°C
Informations techniques
Attributs
| Type | lave pont |
|---|---|
| Longueur | 22 cm |
| Matière principale | nylon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,38 € HT
/ unité
6,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h