Broche Knipex 9R 361 255 1 SB

Broche d'électricien

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 361 255 1 SB
Rubix :7510-5542424
Fabricant :9R 361 255 1 SB
BROCHE D'ELECTRICIENL 250MM SC

Documents

Détails articles : BROCHE D'ELECTRICIENL 250MM SC


Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Modèle particulièrement fin pour un travail extrêmement précis;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Toutes les pièces de métal sont certifiées GS

Points forts

Principalement utilisé dans le domaine de la construction

Applications

Principalement utilisé dans le domaine de la construction;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Modèle particulièrement fin pour un travail extrêmement précis;Laqué doré par immersion;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Toutes les pièces de métal sont certifiées GS

Informations techniques


Attributs
40,45 € HT
/ 5 unités
48,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours