Graisseurs - Accessoire / Pièce détachée Simalube 290-20100
Bride pour brosse ronde 50 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :290-20100
Rubix :4047-1141024
Fabricant :290-20100





Documents
Détails articles : BRIDE DE FIXATION SIMALUBE DIA 50MM PLASTIQUE
Accessoire d'installation: Bride de fixation plastique pour pinceau Ø 50 mm pour SL 30 - 250 ml.
Informations techniques
Attributs
| Type | bride de fixation |
|---|---|
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,19 € HT
/ unité
18,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
