Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNC-125
Bride orientable SNC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNC-125
Rubix :0326-2180915
Fabricant :174389
EAN :4052568004842

Détails articles : FLASQUE ORIENTABLE SNC-125 174389
Bride orientable SNC-125 Encombrement=125, Basé sur la norme=ISO 15552 (précédemment également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1 740 g
Informations techniques
Attributs
| Type | bride pivotante |
|---|---|
| Raccordement 1 | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,85 € HT
/ unité
207,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours