Accessoires / pièces de rechange pour accouplements à dents KTR BOWEX 80 I
BoWex 24
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :BOWEX 80 I
Rubix :6563-1055901
Fabricant :010801000015
Détails articles : MANCHON I POLYAMIDE P/BOWEX 80
Les accouplements à denture incurvée KTR BoWex sont des raccords d'arbre flexibles qui permettent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés pour compenser les déplacements axial, radial et angulaire de l'arbre. Grâce au principe de fonctionnement du composant principal à dents incurvées, la pression des arêtes dans les dents de l'engrenage est évitée en cas de désalignement angulaire et radial, ce qui permet d'utiliser l'accouplement Bowex sans pratiquement provoquer d'usure. Il est constitué d'une combinaison de plastique et d'acier.
80 I-HUELSE
Informations techniques
Attributs
| Type | manchon |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,29 € HT
/ unité
547,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h