Accessoires / pièces de rechange pour accouplements à dents KTR BOWEX 19 JUNIOR 2B 14H7

BoWex 19

Voir les informations techniques

Références

KTR :BOWEX 19 JUNIOR 2B 14H7
Rubix :6563-1055851
Fabricant :010191101400
DOUILLE NYLON PA14 RAINURE + VIS P/BOWEX 19

Résumé technique

Typebowex

Détails articles : DOUILLE NYLON PA14 RAINURE + VIS P/BOWEX 19


Les accouplements à denture incurvée KTR BoWex sont des raccords d'arbre flexibles qui permettent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés pour compenser les déplacements axial, radial et angulaire de l'arbre. En raison du principe de fonctionnement de la composante principale de la dent courbée, la pression de bord sur les dents du pignon est évitée là où il y a un désalignement angulaire et radial, permettant ainsi au couplage BoWex d'être utilisé avec peu d'usure. Fait d'une combinaison de plastique et d'acier.

Informations techniques


Attributs
Typebowex
19,76 € HT
/ unité
23,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours