Accessoires / pièces de rechange pour accouplements à dents KTR BOWEX M-24 PA12-CF15

BoWex 24

Voir les informations techniques

Références

KTR :BOWEX M-24 PA12-CF15
Rubix :6563-1286424
Fabricant :010241000005
MANCHON M PA12-CF15 NOIR P/BOWEX 24

Résumé technique

Typebowex

Détails articles : MANCHON M PA12-CF15 NOIR P/BOWEX 24


Les accouplements à denture incurvée KTR BoWex sont des raccords d'arbre flexibles qui permettent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés pour compenser les déplacements axial, radial et angulaire de l'arbre. En raison du principe de fonctionnement du composant principal de dent incurvée, la pression de bord sur les dents d'engrenage est évitée là où il y a un désalignement angulaire et radial, permettant ainsi au couplage de BoWex d'être employé avec presque n'importe quelle usure. Fait d'une combinaison de plastique et d'acier.

Informations techniques


Attributs
Typebowex
32,27 € HT
/ unité
38,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours