Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Poinçonnage, moletage, brochage, galetage, gravage
Poinçonnage, moletage
Poinconnage
Poinçon
BOUTEROLLE RB 6080 Q.10,2 LG. 90 D.RIVET 3,2
Poinçon Recoules 60802242
Bouterolle RB 6080
Références
recoules :
60802242
rubix :
1062-5146051
Résumé technique
Diamètre
10,2
mm
Forme
ronde
Matière du corps
Acier
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : BOUTEROLLE RB 6080 Q.10,2 LG. 90 D.RIVET 3,2
Bouterolle pour marteaux riveurs, série RB 6080.
Applications
Pour rivet tête ronde AN470
Informations techniques
Attributs
Diamètre
10,2
mm
Forme
ronde
Matière du corps
Acier
Pour machine
Pour rivets AN470
Longueur
90
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
784,45
€
HT
/ 5
unités
941,34
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (6)