Poinçon Recoules 03911374PT
Bouterolle champignon RB 6077
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Recoules :03911374PT
Rubix :1062-5158369

Documents
Détails articles : BOUTEROLLE CHAMPIGNON RB 6077 D.21 LG.48
Bouterolle champignon série RB 6077
Points forts
La qualité de la face polie limite les risques de marquage de la tôle. Différents types d’attachaments et longueurs sont disponible.
Applications
Ce type de bouterolle est parfaitement adapté pour tous travaux de rivetage sur paroi mince.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 21 mm |
|---|---|
| Forme | rond |
| Matière du corps | acier |
| Longueur | 48 mm |
| Pour machine | pour riveteuse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 614,95 € HT
/ 5 unités
1 937,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours